画像準備中

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード81555567 品番MMBTA13LT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 300 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 5000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 100nA
幅 = 1.4mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする