ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 19.9V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 75.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm
幅 = 6.25mm
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0