ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 45.4V
最小ブレークダウン電圧 = 31.1V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 28V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 11.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.6mm
TVSダイオードアキシャル双方向500 W、Taiwan Semiconductor