方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 23.2V
最小ブレークダウン電圧 = 15.6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 14V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 64.7A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 6.25mm
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0