Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81555725 品番P6KE62CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 85V
最小ブレークダウン電圧 = 58.9V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 53V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 7.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
高さ = 3.6mm
TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする