方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 548V
最小ブレークダウン電圧 = 420V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AE
最大逆スタンドオフ電圧 = 342V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 2.8A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
直径 = 5.6mm
過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、1V5KEシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 1 msでのピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 標準I ;sub>R ;/sub>: 1μA 10 V以上 UL認定: UL #E210467