Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81555768 品番P6KE20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 27.7V
最小ブレークダウン電圧 = 19V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 17V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 22A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.6mm
TVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする