onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81555820 品番J109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 40mA
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 25V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ω
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 85pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 85pF
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
幅 = 3.86mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする