onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード81555829 品番FGA60N65SMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最大連続コレクタ電流 = 120 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 600 W
パッケージタイプ = TO-3PN
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm
動作温度 Min = -55 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする