最大連続コレクタ電流 = 80 A 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V 最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V 最大パワー消費 = 290 W パッケージタイプ = TO-247 実装タイプ = スルーホール チャンネルタイプ = N ピン数 = 3 トランジスタ構成 = シングル 寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm 動作温度 Max = +150 ℃ ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor