onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード81555865 品番FGH40N60SMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大連続コレクタ電流 = 80 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 349 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm
動作温度 Max = +175 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする