Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 47V スルーホール 1000 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81555908 品番1N4756A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1000 mW
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 80Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする