方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 82.4V
最小ブレークダウン電圧 = 56.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 51V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 7.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm
高さ = 2.45mm
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0