Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 87.1V, SMBJ54A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81556030 品番SMBJ54A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 87.1V
最小ブレークダウン電圧 = 60V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 54V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 6.9A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.95mm
過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする