MMBTA28 onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23 onsemi 81556136

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81556136品番MMBTA28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 10000
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 100nA
幅 = 1.4mm
ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする