onsemi Nチャンネル JFET, 0.4 V, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81556188 品番BSR58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 8 to 80mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 0.4 V
最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 40V
トランジスタ構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.97mm
幅 = 1.3mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする