Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81556215 品番P6KE350A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 482V
最小ブレークダウン電圧 = 332V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 300V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 1.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
テスト電流 = 1mA
アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする