Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81556224 品番P6KE100CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 137V
最小ブレークダウン電圧 = 95V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 4.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.56mm
TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする