Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 45.7V, P6KE33A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81556240 品番P6KE33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 45.7V
最小ブレークダウン電圧 = 31.4V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 13.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
幅 = 3.56mm
アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする