Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81556529 品番IRLL110TRPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 760 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 3.1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
幅 = 3.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする