Vishay N, Pチャンネル MOSFET60 V 190 mA, 300 mA 表面実装 パッケージSC-89-6 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81556556 品番SI1029X-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 190 mA, 300 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SC-89-6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω, 8 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 250 mW
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする