方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 19.2V
最小ブレークダウン電圧 = 9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 8V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 18A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.43mm
ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護