Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 11.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81557150 品番SI4056DY-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 11.1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
シリーズ = ThunderFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 5.7 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 5mm
高さ = 1.5mm
NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする