Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81559164 品番SI2302DDS-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 2.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 20 V
パッケージタイプ SOT-23
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 75 m
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 0.85V
最低ゲートしきい値電圧 0.4V
最大パワー消費 0.71 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 ±8 V
幅 1.4mm
動作温度 Min -55 ℃mm
ハロゲンフリー TrenchFETRパワーMOSFET 100 %耐久性テスト済み 用途 ポータブルデバイス用負荷スイッチング DC/DCコンバータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする