画像準備中

Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 22 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81559225 品番IRFP22N50APBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 22 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 277 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
幅 = 5.31mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする