CAC4-T2YDU-50-50 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜) CKD 81560403

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 注文コード81560403 品番CAC4-T2YDU-50-50
参考基準価格(税別)¥12,910 販売価格(税込) ¥12,925
販売価格(税別)
11,750
この商品はチューブ内径・ストローク221種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 種別部品 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする