チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 300 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V
最大パワー消費 = 510 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 3.04mm
高さ = 1.02mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor