Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81561106 品番SI1922EDH-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-363
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 263 m Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 1.25 W
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする