onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81563626 品番HUF76423P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 33 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = UltraFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 85 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V
幅 = 4.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする