onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 6.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81563705 品番FDS5351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6.1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 58.8 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 4.9mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする