チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 265 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大パワー消費 = 395 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 10.1mm
高さ = 15.38mm
PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor