チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 380 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V
最大パワー消費 = 420 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 3.04mm
高さ = 1.01mm
ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V