onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 340 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81563818 品番2N7002WT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 340 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-323
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大パワー消費 = 330 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.35mm
高さ = 0.9mm
ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする