画像準備中

Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 7.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81565044 品番SI2369DS-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 7.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.04 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする