画像準備中

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12V, VBUS052CD-FAH-GS08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81572209 品番VBUS052CD-FAH-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 12V
最小ブレークダウン電圧 = 6.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LLP1713-7L
ピン数 = 7
ピークパルスパワー消費 = 63W
1チップ当たりのエレメント数 = 3

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする