画像準備中

Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81572236 品番SMCJ160CA-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 92 V,121V
最小ブレークダウン電圧 = 64.6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
1チップ当たりのエレメント数 = 1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする