Vishay サイリスタ, PCT, 80A, 800V, VS-80RIA80PBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574510 品番VS-80RIA80PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

定格平均オン電流 = 80A
サイリスタタイプ = PCT
パッケージタイプ = TO-94
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 1990A
実装タイプ = ねじ取り付け
最大ゲートトリガー電流 = 120mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V
最大保持電流 = 200mA
ピン数 = 3
寸法 = 29.5 x 27 x 188mm
繰返しピークオフステート電流 = 15mA
Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする