ダイオード構成 = コモンカソードmA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 70V
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
最大ダイオードキャパシタンス = 1.5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.1mm
幅 = 1.43mm
高さ = 1.05mm
寸法 = 3.1 x 1.43 x 1.05mm
ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示