Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81577714 品番NTHS1206N02N1002JE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シリーズ = NTHS
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -3.84%/K
熱時定数 = 13s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
最大定格電力 = 280mW
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.8mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、SMD 0402 / 0603 / 0805 / 1206チップ特長 標準サイズで利用可能な抵抗値を拡張 100 % Snによるラップアラウンドニッケルバリア終端 ハイブリッド回路との併用に備えた設計の柔軟性を実現 用途 バッテリ充電器 電力供給業者 オフィス機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする