Vishay スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 75V DO-35, 2-Pin

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81577818 品番1N4448TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

最大順方向電流 = 300mA
実装タイプ = スルーホール
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンダイオード
ピン数 = 2

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする