Vishay デュアルサイリスタモジュール, SCR, 250A, 1600V, VS-VSKT250-16PBF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81577854 品番VS-VSKT250-16PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

定格平均オン電流 = 250A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = MAGN-A-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V
サージ電流レーティング = 8.9kA
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 350mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 500mA
ピン数 = 7
寸法 = 115 x 50 x 52mm
繰返しピークオフステート電流 = 60mA
UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>RMS ;/sub>、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする