Vishay ツェナーダイオード 68V スルーホール 1.3 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81580304 品番1N4760A-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

標準ツェナー電圧 = 68V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 3.7A
最大ツェナーインピーダンス = 150Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
動作温度 Max = +175 ℃
ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする