Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,293D226X9025C2TE3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81580837 品番293D226X9025C2TE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 22μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 1.2Ω
自動車規格 = AEC-Q200
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = 293D
動作温度 Max = +125℃
許容差(マイナス) = -10%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする