※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングインパクトソケットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)30 注文コード81584084 品番1000SLG-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9003,198
この商品は差込角・対辺寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ソケット形状6角 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)30 用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番817-9701 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)100 質量(g)866

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする