曜日別特売
D11HDL01007 バンテージエンドキャップ DixnaCross(ディズナクロス) 81589894

バンテージエンドキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BR
内容量1個注文コード81589894品番D11HDL01007
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラーが豊富でコーディネートに最適
意外に目立ってしまうバーエンド。
絶妙な丸みを帯びたアルミ削り出しのエンドキャップはバーテープの巻き込みにフィットし、 外径の丸みは感触も良い。
他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。

材質固定部:シリコン厚さ(mm)5BR質量(g)27×2外径(mm)26ハンドル内径(Φmm)15~22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする