DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の サドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の サドル
DixnaCross(ディズナクロス)の スポーツ車用
ロードサドルクロモリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81590165
品番
D11SDL00503
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シャープなデザインでクロモリレールを採用した定番モデル。
長さ(mm)
270
幅(mm)
125
色
GY
質量(g)
264
レールタイプ
クロモリ中空レール