用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。
付属品マスク、除菌用ウェットティッシュ、カイロ
セット内容7年保存500ml×3本、バランススティック・セサミエスプレッソ×3袋、バランススティック・スイートストロベリー×3袋、バランススティック・マーマレードチーズ×3袋、トイレ急便5回分×3袋、5年保証・超・防災用ウェットティッシュ ×1個、常備用カイロオンパックス 貼らないタイプ×3枚、ポケットティッシュ10W×2個、フジソフト個包装マスク×3枚、4層!防寒・防風アルミシート×1個
質量(kg)3.3
型番BLS-16
保存期間(年)5年