A4ボックス 食料備蓄3日間セット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容7年保存500ml×2本、長期保存玄米ごはん ケチャップライス×1袋、長期保存玄米ごはん カレーピラフ×1袋、長期保存玄米ごはん 和風味×1袋、バランススティック セサミエスプレッソ×1袋、バランススティック スイートストロベリー×1袋、バランススティック マーマレードチーズ×1袋、レスキューライス わかめご飯×1袋、レスキューライス ピラフ×1袋、レスキューライス ドライカレー×1袋 注文コード81593455 品番33110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット
おからパウダー入のバランススティックは防災食で不足しがちな食物繊維を補うことができます。食物繊維は水で膨らむため、満腹感を得られます

用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。 セット内容7年保存500ml×2本、長期保存玄米ごはん ケチャップライス×1袋、長期保存玄米ごはん カレーピラフ×1袋、長期保存玄米ごはん 和風味×1袋、バランススティック セサミエスプレッソ×1袋、バランススティック スイートストロベリー×1袋、バランススティック マーマレードチーズ×1袋、レスキューライス わかめご飯×1袋、レスキューライス ピラフ×1袋、レスキューライス ドライカレー×1袋 質量(kg)2.6 型番BLS-13 保存期間(年)7年
注意
※アレルギー物質:小麦・大豆・卵・ごま・オレンジ・乳

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする