リングファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 81593638 品番 RF-228M-TD
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。

材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚 ブラック タイプヨコ 規格TD用2穴 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)145 横(mm)285 収納枚数(枚)(適正)200 グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする