THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋KVD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.0mm(はり底を含む))
注文コード
81594040
品番
KVD-026D DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.0mm(はり底を含む))
質量(kg)
0.8
色
ディープレッド
容量(L)
4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×80